Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 600, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-1120
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-1120
EAN/GTIN:
     4017337049448
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 385kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 270kg
- Gewicht: 46 kg
- Maße: B 1200 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1200 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,95*
€ 365,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,24*
€ 375,24*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 376,07*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.