Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1000 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1000 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1000 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-2505R
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2505R
EAN/GTIN:
     4017337049639
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken, B 500 x T 400 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 52 kg
- Maße: B 1000 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, gastro spülbecken, SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1000 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,18*
€ 287,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,51*
€ 560,94*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,52*
€ 565,80*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,68*
€ 639,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,85*
€ 616,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,52*
€ 573,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.