Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1600 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1600 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1600 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-2520R
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2520R
EAN/GTIN:
     4017337049691
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 71 kg
- Maße: B 1600 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, gastro spülbecken, SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1600 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,60*
€ 667,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,14*
€ 673,96*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,39*
€ 674,56*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,56*
€ 802,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,15*
€ 793,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,47*
€ 755,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,09*
€ 726,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,39*
€ 678,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.