Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1800 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1800 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1800 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-600-2525R
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2525R
EAN/GTIN:
     4017337049738
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 77 kg
- Maße: B 1800 x T 600 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, saro spülbecken, gastro spülbecken, spültisch 1 becken, SARO Spültisch 1 Becken, rechts - B 1800 x T 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,64*
€ 701,44*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,09*
€ 707,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,32*
€ 718,59*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,15*
€ 841,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,01*
€ 825,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,10*
€ 785,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,22*
€ 763,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,09*
€ 730,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.