Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 600 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 600 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 600 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1000
EAN/GTIN:
     4017337046300
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 510kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 31 kg
- Maße: B 600 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 600 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 284,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 295,09*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 250,55*
€ 307,21*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 298,42*
€ 358,32*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,92*
€ 341,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.