Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1200 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1020
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1020
EAN/GTIN:
     4017337046348
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 400kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 42 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1200 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,27*
€ 338,94*
12 Tage
3
Frei Haus
ab € 283,99*
€ 343,80*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 284,10*
€ 344,04*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 341,09*
€ 410,32*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,10*
€ 338,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.