Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1035
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1035
EAN/GTIN:
     4017337046379
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 290kg
- justierbare Füße
- Gewicht: 52 kg
- Maße: B 1800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch ohne Unterblatt - B 1800 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,66*
€ 392,87*
13 Tage
3
Frei Haus
ab € 332,15*
€ 395,42*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 333,13*
€ 396,78*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 410,51*
€ 483,91*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,78*
€ 472,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,13*
€ 396,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.