Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 800 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 800 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 800 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1110
EAN/GTIN:
     4017337046416
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 470 kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 339 kg
- Gewicht: 37 kg
- Maße: B 800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 800 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 270,23*
€ 326,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,97*
€ 335,52*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 290,15*
€ 350,83*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 344,62*
€ 408,61*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,83*
€ 417,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,53*
€ 400,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,38*
€ 394,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,15*
€ 345,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.