Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1000 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1000 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1000 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1115
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1115
EAN/GTIN:
     4017337046423
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 430 kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 311kg
- Gewicht: 42 kg
- Maße: B 1000 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1000 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,90*
€ 317,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,33*
€ 349,24*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 356,17*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 350,77*
€ 416,34*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,17*
€ 423,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,70*
€ 418,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,45*
€ 401,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.