Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1125
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1125
EAN/GTIN:
     4017337046447
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 355kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 250 kg
- Gewicht: 51 kg
- Maße: B 1400 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1400 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 344,83*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 314,79*
€ 375,42*
Lager 1785S
4
Frei Haus
ab € 320,71*
€ 383,06*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 391,97*
€ 461,32*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,83*
€ 440,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,16*
€ 429,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.