Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1800 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1800 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1135
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1135
EAN/GTIN:
     4017337046461
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 290 kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 200 kg
- Gewicht: 60 kg
- Maße: B 1800 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 1800 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 347,84*
€ 410,65*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 348,45*
€ 412,33*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 425,98*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 427,36*
€ 504,00*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,33*
€ 490,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,91*
€ 487,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.