Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700, Ansicht vorne
SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-1140
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-1140
EAN/GTIN:
     4017337046478
Suchbegriffe:
Edelstahltisch
saro edelstahltisch
- Fest verschweißt
- hohe Standfestigkeit / Traglast 270kg
- justierbare Füße
- Stauraum durch Unterblatt, Traglast 190 kg
- Gewicht: 65 kg
- Maße: B 2000 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Edelstahltisch, Unterblatt - B 2000 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 355,32*
€ 418,23*
Lager 1785S
6
Frei Haus
ab € 360,93*
€ 426,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,82*
€ 426,86*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 445,85*
€ 525,57*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,24*
€ 507,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,68*
€ 494,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,71*
€ 480,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.