Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 1 Becken, links - B 1600 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 1 Becken, links - B 1600 x T 700, Ansicht vorne
SARO Spültisch 1 Becken, links - B 1600 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2520L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2520L
EAN/GTIN:
     4017337046669
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 500 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 71 kg
- Maße: B 1600 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, saro spülbecken, gastro spülbecken, spültisch 1 becken, SARO Spültisch 1 Becken, links - B 1600 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,17*
€ 601,97*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 582,96*
€ 682,66*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 596,84*
€ 696,97*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 682,28*
€ 798,05*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,97*
€ 829,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,43*
€ 826,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,42*
€ 787,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,22*
€ 755,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.