Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1200 x T 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1200 x T 700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2535L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2535L
EAN/GTIN:
     4017337046775
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
- Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm
- zusätzliche Ablage mit Ablaufrinnen
- mit Aufkantung
- Gewicht: 65 kg
- Maße: B 1200 x T 700 x H 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Spülentisch, Spültisch, saro spültisch 2 becken, gastro spülbecken, gastro-spülbecken 2 becken, SARO Spültisch 2 Becken, links - B 1200 x T 700
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,95*
€ 611,40*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 596,15*
€ 694,02*
Lager 1785S
2
Frei Haus
ab € 610,65*
€ 708,55*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 672,31*
€ 778,61*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,55*
€ 843,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,77*
€ 841,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,66*
€ 774,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.