Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1400mm, 1 Becken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1400 1 Becken links, Ansicht vorne
SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1400 1 Becken links, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-2720
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-2720
EAN/GTIN:
     4017337061297
Suchbegriffe:
Gastronomie-Spülschrank
- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
- Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
- Aufkantung, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
- Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
- Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
- Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
- Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
- Abm.: B 1400 x T 700 x H 850 mm
- 1 Waschbecken links, 1 Abtropffläche rechts
- Maß Becken: B 600 x T 500 x H 300 mm
- Gewicht: 80,3 kg
Weitere Suchbegriffe: SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1400 1 Becken links
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,73*
€ 956,77*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,34*
€ 967,53*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,53*
€ 1.151,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,12*
€ 1.131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,90*
€ 1.073,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,49*
€ 1.053,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,34*
€ 1.041,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.