Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1200mm, Ansicht vorne
SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-3100L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-3100L
EAN/GTIN:
     4017337046966
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen
- Führung für Spülkörbe
- mit Aufkantung
- Gewicht: 49 kg
- Maße: B 1200 x T 625 x H 786 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,08*
€ 554,38*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 539,91*
€ 645,99*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 549,93*
€ 659,52*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 587,97*
€ 707,30*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,52*
€ 784,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,66*
€ 781,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,54*
€ 742,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,96*
€ 709,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.