Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1600mm, Ansicht vorne
SARO Ablauftisch für Spülmaschine links 1600mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-3105L
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-3105L
EAN/GTIN:
     4017337047000
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen
- Führung für Spülkörbe
- mit Aufkantung
- Gewicht: 59 kg
- Maße: B 1600 x T 625 x H 786 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,99*
€ 616,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,73*
€ 712,41*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,72*
€ 727,10*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,10*
€ 865,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,32*
€ 858,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,23*
€ 809,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,72*
€ 719,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.