Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Ablauftisch für Spülmaschine rechts 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Ablauftisch für Spülmaschine rechts 1600mm, Ansicht vorne
SARO Ablauftisch für Spülmaschine rechts 1600mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-3105R
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-3105R
EAN/GTIN:
     4017337047024
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
- Ideale Ergänzung zu Haubenspülmaschinen
- Führung für Spülkörbe
- mit Aufkantung
- Gewicht: 59 kg
- Maße: B 1600 x T 625 x H 786 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,76*
€ 613,82*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 587,82*
€ 709,86*
Lager 1785S
1
Frei Haus
ab € 605,62*
€ 724,48*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 650,70*
€ 781,63*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,48*
€ 862,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,66*
€ 775,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,62*
€ 720,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.