Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schneidetisch mit Aufkantung 1200X700mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schneidetisch mit Aufkantung 1200X700 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Schneidetisch mit Aufkantung 1200X700 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7040
EAN/GTIN:
     4017337059850
Suchbegriffe:
SARO Schneidetisch mit Aufkantung 1...
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl
- Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- 100 × 20 mm Spritzschutz, geschlossene Enden
- Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, abnehmbar und reversibel, Dicke: 25 mm
- mit Aufkantung
- Abm: B 1200 x T 700 x H 950 mm
- Gewicht: 51,6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,85*
€ 583,62*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,86*
€ 588,62*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,62*
€ 700,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,10*
€ 632,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,86*
€ 591,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.