Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schneidetisch ohne Aufkantung 1400X700mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schneidetisch ohne Aufkantung 1400X700 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Schneidetisch ohne Aufkantung 1400X700 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7110
EAN/GTIN:
     4017337059935
Suchbegriffe:
SARO Schneidetisch ohne Aufkantung ...
- Hergestellt aus AISI430 Edelstahl
- Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- 100 × 20 mm Spritzschutz, geschlossene Enden
- Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, abnehmbar und reversibel, Dicke: 25 mm
- ohne Aufkantung
- Abm: B 1400 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 54,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,71*
€ 556,13*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,38*
€ 567,68*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,68*
€ 675,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,26*
€ 671,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,52*
€ 619,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,38*
€ 560,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.