Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 500X500 mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 500X500 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 500X500 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7200
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7200
EAN/GTIN:
     4017337055647
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
hackblock
- Beine aus 40 x 40 mm AISI 304 Edelstahlrohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- Polyethylen-Schneidblöcke: reversibler weißer HDPE 500-Block, Dicke 100 mm
- Abm.: B 500 x T 500 x H 850 mm
- Gewicht: 47 kg
- Block: B 500 x T 500 x H 100 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 500X500 AISI 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,81*
€ 533,52*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,41*
€ 537,37*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,24*
€ 625,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,72*
€ 576,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,02*
€ 556,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.