Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 1200x500 mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 1200x500 AISI 430, Ansicht vorne
SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 1200x500 AISI 430, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7235
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7235
EAN/GTIN:
     4017337060306
Suchbegriffe:
Hackblock
Hackklotz
hackblock
- Beine aus 40 x 40 mm AISI 430 Edelstahlrohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- Polyethylen-Schneidblöcke: reversibler weißer HDPE 500-Block, Dicke 100 mm
- Abm.: B 1200 x T 500 x H 850 mm
- Gewicht: 115,4 kg
- Block: B 1200 x T 500 x H 100 mm
Weitere Suchbegriffe: SARO Hackblock mit Edelstahlrahmen 1200x500 AISI 430
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,77*
€ 783,27*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,21*
€ 806,65*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,65*
€ 959,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,23*
€ 897,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,57*
€ 857,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,21*
€ 798,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.