Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1000x800mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1000x800 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Schneidetische mit zwei Oberflächen 1000x800 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7440
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7440
EAN/GTIN:
     4017337060528
Suchbegriffe:
SARO Schneidetische mit zwei Oberfl...
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl
- Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger hinten (Höhe 200 mm), mit rutschfesten verstellbaren Edelstahlfüßen
- Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, abnehmbar und reversibel,
- 500mm Schneidfläche, Dicke 25 mm
- Abm.: B 1000 x T 800 x H 850 mm
- Gewicht: 42,8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,99*
€ 593,21*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,87*
€ 598,36*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,36*
€ 712,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,65*
€ 663,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,86*
€ 641,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.