Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 2000x700mm AISI 430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 2000x700 AISI 430, Ansicht vorne
SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 2000x700 AISI 430, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7520
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7520
EAN/GTIN:
     4017337060641
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
- Hergestellt aus AISI430 Edelstahl
- Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit verstellbaren Edelstahlfüßen
- Beine mit 45 ° Blecheckenplatten verstärkt
- Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, Dicke 40 mm, reversibel
- Standardmäßig: Inseltisch, Tiefe 700 mm
- Abm.: B 2000 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 93,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, saro polyethylen schneidebrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 2000x700 AISI 430
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,22*
€ 888,24*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,98*
€ 897,44*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,44*
€ 1.067,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,60*
€ 1.053,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,26*
€ 1.003,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,29*
€ 967,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,98*
€ 916,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.