Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 1800x700mm AISI 304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 1800x700 AISI 304, Ansicht vorne
SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 1800x700 AISI 304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7540
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7540
EAN/GTIN:
     4017337060689
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
- Hergestellt aus AISI304 Edelstahl
- Beine aus 40 × 40 mm Rohr mit niedrigen Stangen und Querträger (Höhe 200 mm), mit verstellbaren Edelstahlfüßen
- Beine mit 45 ° Blecheckenplatten verstärkt
- Weiße HDPE 500 Arbeitsfläche, Dicke 40 mm, reversibel
- Standardmäßig: Inseltisch, Tiefe 700 mm
- Abm.: B 1800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 83,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, saro polyethylen schneidebrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, SARO Fleischschneidtisch mit Schneidbrett 1800x700 AISI 304
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 782,26*
€ 907,10*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,00*
€ 916,69*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,69*
€ 1.090,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,81*
€ 1.077,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,91*
€ 1.026,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,15*
€ 991,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,00*
€ 934,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.