Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Auspack-/Entleerungstisch 1200x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Auspack-/Entleerungstisch 1200x700, Ansicht vorne
SARO Auspack-/Entleerungstisch 1200x700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7610
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7610
EAN/GTIN:
     4017337060061
Suchbegriffe:
SARO Auspack-/Entleerungstisch 1200...
- Hergestellt aus AISI 304
- Mit 4 Abflusskanten und rautenförmigen Boden für Entwässerung und Abfallentsorgung
- Edelstahl GN1/1-100 Ablaufschale
- Verstellbare Edelstahlfüße
- Arbeitsfläche bestehend aus einem abnehmbarem Edelstahlgitter und einer weissen HDPE 500
- Polethylenplatte halb / halb (300 + 300 mm oder 350 + 350 mm)
- Dicke 25mm
- Abm.: B 1200 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 49 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,67*
€ 699,82*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,11*
€ 713,18*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,18*
€ 848,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,26*
€ 823,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,89*
€ 791,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,65*
€ 767,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,11*
€ 730,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.