Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Befüllungstisch 1400x700x900mm AISI304


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Befüllungstisch 1400x700x900 AISI304, Ansicht vorne
SARO Befüllungstisch 1400x700x900 AISI304, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-700-7630
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7630
EAN/GTIN:
     4017337060849
Suchbegriffe:
SARO Befüllungstisch 1400x700x900 A...
- Hergestellt aus Edelstahl AISI 304
- 25 x 25 mm Rohrstruktur
- Gerade Kanten mit einer Höhe von 90 mm und rautenförmigem Boden zum Ablassen des Abflusses in die Tropfschale aus Edelstahl (GN1 / 1-100)
- Zwei abnehmbare perforierte Edelstahlplatten
- Zwei höhenverstellbare Füße aus Edelstahl. zwei Räder mit Bremse (Durchmesser: 125 mm, Gummi)
- Abm.: B 1400 x T 700 x H 900 mm
- Gewicht: 49 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,44*
€ 1.036,82*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.006,40*
€ 1.110,46*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,46*
€ 1.321,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,94*
€ 1.311,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,07*
€ 1.261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,71*
€ 1.228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,40*
€ 1.197,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.