Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000030175 Herst.-Nr.: 1SVR405521R3100 EAN/GTIN: 4013614499203 |
| |
|
| | |
| Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 6 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-S Reihe verfügt über 5 verschiedene Spulenspannungsbereiche mit 1 Wechslerkontakte, wahlweise in Standard oder hartvergoldeter Ausführung. Zwei Varianten werden angeboten: Komplettvarianten oder frei wählbare Sockel und Steckrelais., Herstellernummer: 1SVR405521R3100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, INDUKTIV, RELAIS, SCHNITTSTELLE, SENSOR, SPULE, WECHSLER |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | € 4,45* | ab € 4,28* | € 5,90* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,91* | € 6,75* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,25* | € 6,90* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,29* | € 7,58* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,75* | € 8,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|