Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
2CCB862004R0647-DS802S-K125/0.03-AP-R FI/LS-Kombination 50kA/415V. 4.5kA/690V.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-ABB000031248
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CCB862004R0647
EAN/GTIN:
7612271211332
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz (mit I?n = 30 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung. Bemessungsschaltvermögen Icu = 50 kA nach IEC/EN 60947-2 für MCBs (LS) in Industrieanwendungen., Herstellernummer: 2CCB862004R0647
... >
Lager 1788
>
ABB STOTZ - Artikel
>
Chcmc - Smissline / S800 / S500
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
fi-schalter abb 2-polig
,
fi leitungsschutzschalter
,
fi-leitungsschutzschalter 2pol
,
ABB
,
LEISTE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,42*
€ 1.580,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,79*
€ 1.562,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,74*
€ 1.491,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,99*
€ 1.447,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,81*
€ 1.394,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen