Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCB862004R0844-DS802S-C125/0.03-AP-R FI/LS-Kombination 50kA/415V. 4.5kA/690V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000031249
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCB862004R0844
EAN/GTIN:
     7612271211318
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz (mit I?n = 30 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung. Bemessungsschaltvermögen Icu = 50 kA nach IEC/EN 60947-2 für MCBs (LS) in Industrieanwendungen., Herstellernummer: 2CCB862004R0844
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.118,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,15*
€ 1.519,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,34*
€ 1.498,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,18*
€ 1.428,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,56*
€ 1.382,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,68*
€ 1.331,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.