Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCB893004R0845-DS803N-B125/0.03-AP-R FI/LS-Kombination 36kA/415V. 4,5kA/690V.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000031260
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCB893004R0845
EAN/GTIN:
     7612271211455
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden. Sie gewährleisten Schutz von 2P, 3P oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz (mit I?n = 30 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 60947-2. Einsatzgebiete sind Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung. Bemessungsschaltvermögen Icu = 36 kA nach IEC/EN 60947-2 für MCBs (LS) in Industrieanwendungen., Herstellernummer: 2CCB893004R0845
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, ABB, LEISTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,25*
€ 1.603,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,34*
€ 1.590,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,10*
€ 1.516,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,23*
€ 1.467,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,80*
€ 1.406,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.