Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CCL563110E0325 - RCBO SMISSLINE TP 4P ,B, 32A, 30mA, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000031480
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCL563110E0325
EAN/GTIN:
     7612271442613
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfüllen die Produktnorm IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20). Die Kontaktierung erfolgt direkt über das Stecksockelsystem Smissline TP und die Aussenleiterkontaktierung kann bei einphasigen Geräten frei gewählt werden (L1, L2 oder L3), Herstellernummer: 2CCL563110E0325
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,13*
€ 261,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,13*
€ 267,01*
Frei Haus
ab € 237,39*
€ 277,89*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,14*
€ 278,36*
Frei Haus
ab € 240,79*
€ 280,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 14,03*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.