| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000033358 Herst.-Nr.: 2CDG110146R0011 EAN/GTIN: 4016779866699 |
| |
|
| | |
| Die KNX-Spannungsversorgung 640 mA mit Diagnosefunktion und erweiterte LED Anzeige erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV). Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher. Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang. Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie(in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85-265 V AC,50/60 Hz., Herstellernummer: 2CDG110146R0011 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, eib-spannungsversorgung 640 ma, eib spannungsversorgung, ABB, LED |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 220,32* | € 247,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 221,16* | € 249,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,44* | € 256,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 226,71* | € 256,56* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 411,74* | € 456,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|