Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GJL1313001R0017 - Kleinschütz 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000062815
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1313001R0017
EAN/GTIN:
     4013614223877
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter., Herstellernummer: GJL1313001R0017
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 12v, hauptschütz, leistungsschütze abb, ABB, 2-POLIG, HILFSSCHALTER, INDUKTIV, SPULE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,884*
€ 30,474*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,122*
€ 30,782*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 29,29*
€ 32,33*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,03*
€ 32,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 24,88*
€ 33,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0004
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0007
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
1SAX111001R1104
ab € 59,24*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,80*
Zubehör
ABB
CAF6-02M
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0012
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0008
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
GHV2501902R0002 RV-BC6/60 12-60V-AC/DC
ab € 4,90*
Zubehör
ABB
1SAZ711201R1043 T16-10
ab € 24,86*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.