Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAE351111M0840-Installationsschütz 4S/0Ö, 415 V AC/DC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000063507
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAE351111M0840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz abb
installationsschütz
4-polige Schütze ESB63 mit 54 mm Baubreite steuern 3-phasige Lasten bis 63 A (Ö-Kontakte bis 30 A) und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Zubehör wie Hilfsschalter, Plombierkappen und ein Distanzstück ergänzen das Sortiment. ESB63 haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095, sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau., Herstellernummer: 1SAE351111M0840
Weitere Suchbegriffe: ABB, 4-POLIG, HILFSSCHALTER, SPULE, VERTEILER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 521,69*
€ 602,68*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,24*
€ 603,15*
Frei Haus
ab € 529,36*
€ 607,65*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,15*
€ 717,7485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 581,20*
€ 691,628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,50*
€ 666,995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,28*
€ 652,4532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 521,24*
€ 620,2756
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 130,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.