Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SCA153333R1001-Automatischer Umschalter TruONE 3-pol + N 30A Level 4 Steuereinh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000064281
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA153333R1001
EAN/GTIN:
     6417019843575
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Die Serie OX - TruONE (Automatischen Netzumschalter) von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen, bei denen kritische Lasten nahezu unterbrechungsfrei geschaltet werden müssen. Die Umschaltzeit zwischen den Kontakten liegt bei unter 50ms, die gesamte Umschaltzeit bei der offenen Umschaltung dauert nicht länger als 500ms und ist somit für viele Anwendungen geeignet. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 32 A bis 3200 A bei Spannungen von 200 V bis 480 V AC. Dank der marktführenden Messfunktionen ermöglicht die automatische Inbetriebnahme eine schnelle und sichere Einrichtung der Anlage. Durch das kompakte Design und der Integration der Steuerung im Schalter selbst wird die Anzahl der Anschlüsse reduziert und ermöglicht dem Kunden die Verwendung eines Standardgehäuses. Ebenfalls wird durch die einfache Anschlusstechnik Zeit bei der Installation gespart. Der modulare Aufbau kombiniert mit der auf Selbstdiagnose basierten prädiktiven Wartung ein einfaches und simples Service-Geschäft auch für Kunden, deren Hauptfokus nicht auf ATS-Produkte liegt. Zusätzlich hat die Serie OX - TruONE IEC, UL und GB Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Serie eine große Auswahl an Zubehör an, wie z. B. Hilfsschalter, Ekip Com Module für die Nutzung von ABB Ability und noch vieles mehr., Herstellernummer: 1SCA153333R1001
Weitere Suchbegriffe: Transfer Switch, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, leitungsschutzschalter abb, ABB, HILFSSCHALTER, UMSCHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.993,50*
€ 6.236,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.998,52*
€ 6.241,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6.517,21*
€ 6.765,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.163,90*
€ 7.417,69*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.236,70*
€ 7.421,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.196,77*
€ 7.374,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.050,05*
€ 7.199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.993,50*
€ 7.132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.