Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CSR275189R1154-DS201MA-C15/0,03-110V FI/LS-Schalter 10kA, 1P+N, Typ A, C 15, 30mA, 110V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000076541
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR275189R1154
EAN/GTIN:
     8012542427957
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB - FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz und Brandschutz. Einsatzgebiete sind vorwiegend in Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die DS201 MA 110V Baureihe hat keine VDE Zulassung und ist speziell für 110 V AC bis 230 V AC Anwendungen einsetzbar. Sie erfüllen die Produktnormen IEC 61009-1, IEC 61009-2-1. Die Zulassungen sind: CCC (CN), ABS (USA), DNV (DE), RINA (IT), RMRS (RU). Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 10 kA. RCBO DS201 MA 110V Typ A ist 1-polig geschützt (LS), 2-polig schaltend., Herstellernummer: 2CSR275189R1154
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 1pol abb 30 ma, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, FAN, 1-POLIG, 2-POLIG, LEISTE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,87*
€ 103,05*
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,89*
€ 106,95*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,90*
€ 110,59*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.