| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000076899 Herst.-Nr.: 1SFA187166R1013 EAN/GTIN: 7320500523070 |
| |
|
| | |
| ABB - Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70° Celsius., Herstellernummer: 1SFA187166R1013 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led leuchtmittel ba9s, leuchtmittel ba9s, sockel ba9s 12v, ABB, METALLAUSFÜHRUNG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,29* | € 6,56* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,30* | € 8,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,32* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|