Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1SAH100485R9900-MCRA022ARJ Kleinhilfsschütz 2S+2Ö 110-115V 50Hz / 110-120V 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000080076
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAH100485R9900
EAN/GTIN:
     4013614547782
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
ABB - Die Kleinhilfsschütze der Reihe MCRA...R sind maßoptimierte, 4-polige, AC-betätigte Hilfsschütze mit Ringkabelschuhanschlussklemmen. Diese Geräte bieten die optimale Lösung, wenn eine hohe Leistungsfähigkeit erforderlich ist, aber der Platz begrenzt ist. Kleinhilfsschütze werden in Wohngebäuden, gewerblichen Gebäuden und Industrieanwendungen zum Schalten von Steuersignalen und kleinen Lasten bis 6 A / 240 V (AC-15) eingesetzt. Es können bis zu 6 zusätzliche Hilfskontakte frontseitig oder seitlich angebaut werden. Diese Hilfsschütze sind für die Wand- oder Schienenmontage geeignet., Herstellernummer: 1SAH100485R9900
Weitere Suchbegriffe: kleinschütz abb, leistungsrelais, ABB, 4-POLIG, KABEL, KABELSCHUH, KLEMME, RINGKABELSCHUH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,99*
€ 32,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,11*
€ 33,31*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,08*
€ 37,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.