Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2CDS252280R0254 - S202C-C25 Sicherungsautomat C-char.,6kA, 25A, 2P 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-ABB000081162
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252280R0254
EAN/GTIN:
     4053546044768
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 2-polig
ABB - Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einem doppelt gerichtetem Zylinderliftanschluss. Leiterquerschnitte bis zu 16 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das Zubehörsortiment der G2C Serie bietet Ihnen flexible Möglichkeiten weitere Aufgaben zu erfüllen. Dieses Gerät bietet Ihnen einen zweipoligen Schutz in einer Teilungseinheit (17,8mm)., Herstellernr. 2CDS252280R0254
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, ABB, KABEL, KLEMME
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,69*
€ 52,63*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,08*
€ 61,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,05*
€ 84,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,10*
€ 86,98*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.