| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000081592 Herst.-Nr.: 4TBE843181C0100 EAN/GTIN: 5411815238703 |
| |
|
| | |
| ABB - Schränke mit profillierter Oberfläche- Acht Schrankabmessungen in vier verschiedenen Breiten und zwei verschiedenen Höhen, alle Abmessungen mit gleicher Tiefe. - Drei-Punkt-Verschluß mit Schwenkhebelgriff oder Doppelschließung. - Profillierte Tür und Rückwand verhindern zuverlässig das Anbringen von Plakaten. Eigenschaften- Schränke aus warm-verpresstem, glasfaser-verstärktem Polyester. - Durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. - Schränke werden montiert geliefert- Schutzart IP44 entsprechend EN 60529, IEC 60529 und BS 5490- Schutzisolierung , Schutzgrad IK10 gegen mechanische äußere Beeinflussung entsprechend EN/IEC 62262. - Korrosionsbeständig. - UV beständig, für Außeneinsatz geeignet, lackierte Gahäuse mit Verwitterungs-Schutz auf Anfrage. - Geeignet für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +125°C. Zeitweise Überschreitung der Temperaturgrenzen unproblematisch. - Die geöffnete Tür kann durch Entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Tür-Öffnungswinkel größer als 180°. - Eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. - Werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. - Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. - Vorgesehen für die Montage auf Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. - Die Form des Regendaches verhindert Wasseransammlungen. - Schränke können in der Breite und Tiefe aneinander gereiht werden. - Schränke können auf Anfrage mit glatter Oberfläche oder als Baupaket geliefert werden. - Werkzeuglose Demontage des Bodenprofiles für leichtes Einlegen der Kabelgarnitur., Herstellernr. 4TBE843181C0100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, GLASFASER, KABEL, MONTAGEPLATTE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 626,12* | € 734,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 631,44* | € 739,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 642,68* | € 755,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|