| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000083084 Herst.-Nr.: 3AXD50000039018 EAN/GTIN: 6438177459682 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz Frequenzumrichter ACQ580, 380-480 V, IP21, Die ACQ580 Frequenzumrichter für den Wasser-/Abwasserbereich ermöglichen energieeffiziente Prozesse und eine prob¬lemlose Motorregelung. Dieser robuste und kompakte Frequenzumrichter verfügt über integrierte Funktionen für Pumpen¬applikationen wie z. B. geberlose Durchflussberechnung, Mehrpumpenregelung, Füllstandsregelung, sanfte Rohrfüllung und Trockenlaufschutz sowie über schnelle Rampen und eine Funktion zur Pumpenradreinigung. Die Bedienungsfreund¬lichkeit wird durch das intuitive Bedienpanel für die Hand-Aus-Auto-Steuerung erhöht. Der eingebaute Energierechner zeigt an, wie viel Energie durch Verwendung des Frequenzumrichters eingespart wurde. Zahlreiche Feldbusprotokolle erleichtern die Konnektivität., Der ACQ580 Frequenzumrichter findet optimalen Einsatz in Wasserwerken, Wasseraufbereitungsanlagen, Entsalzungsanlagen, Kläranlagen sowie in Bewässerungssystemen., Herstellernummer: 3AXD50000039018 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, RAM, PANEL |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 708,95* | € 779,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 750,54* | € 824,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 782,78* | € 861,10* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.007,27* | € 1.099,74* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.080,58* | € 1.173,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|