| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000083725 Herst.-Nr.: 7TAG009510R0018 EAN/GTIN: 5414363064831 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integrierter Beschriftungsfläche ist ein Markierungsbinder mit Beschriftungsfeld zum schnellen Kennzeichnen und Bündeln. Er ist in bis zu vierfacher Abbindung erhältlich. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment., Herstellernummer: 7TAG009510R0018 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABB, MAGNET, BESCHRIFTUNG, BESCHRIFTUNGSFELD, KABEL, KABELBINDER, LEISTE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,95* | ab € 0,3228* | € 0,3228* | | | | | 11 Tage | | | 1000 | | € 7,90* | ab € 0,3353* | € 0,3353* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,33691* | € 0,33691* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,34014* | € 0,34014* | | | | Lager 1788 | 43 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,55* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|