| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000086214 Herst.-Nr.: 7TCA305060R0005 EAN/GTIN: 5415022514490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABB Stotz DALI-Steuereinheit DCU zur Überwachung und Steuerung, von bis zu 128 Rettungszeichen- oder Sicherheitsleuchten, über 2 DALI-Linien á 64 Leuchten. DALI-Controller Single-Master,, geeignet für DALI Device Type 1 Emergency Lighting (Einzelbatterieleuchten der Sicherheitsbeleuchtung), 7“ Farb-Touchscreen mit intelligenter grafischer Nutzeroberfläche., Zur Überwachung des Leuchten- und Batteriestatus, mit selektiver Fehleranzeige, Durchführung automatischer Tests (Funktionstest, Bemessungsbetriebsdauertest) mit frei programmierbaren Zeitpunkten und Zyklen., Gemäß DIN EN 62386, DALI (DiiA) zertifiziert. Einschl. integrierter DALI-Bus-Stromversorgung 12 V DC., Testergebnisse und Protokolle der DCU Steuereinheit können in eine Excel-Datei an ein Computer-LAN übertragen und dann auf einem PC gedruckt oder gespeichert werden zur späteren Verwendung., Speicherkapazität: 4 Jahre Berichtshistorie. Platzsparende Wandaufbau- oder einbaumontage, auch in Sichtbereichen., Passwort-geschützte Einstellungen., Herstellernummer: 7TCA305060R0005 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 443,44* | € 523,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 564,66* | € 655,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1788 | 73 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 585,50* | € 676,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1788 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1788 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1788 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|