| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000086300 Herst.-Nr.: 7TCA309010R0044 EAN/GTIN: 5415022514810 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz LED-Sicherheitsleuchte für Wandmontage., Dezente, kleine Sicherheitsleuchte in sehr flachem, weißen Gehäuse mit Aluminium-Druckguss-Abdeckung (RAL 9003), mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung besonders weiter Montageabstände an der Wand., In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED., Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine besonders lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch, Nennleistung Leuchtmittel max. 2W. Schutzkorb ist als optionales Zubehör verfügbar., Bemessungsbetriebsdauer: 8h, Schutzart:IP 54, Herstellernummer: 7TCA309010R0044 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, led sicherheitsleuchte ip54 abb, led spot, leuchtmittel led spot, ABB, LED, AKKU, ALUMINIUM, GEHÄUSE, PROZESSOR, WANDMONTAGE |
| | |
| |