| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-ABB000086301 Herst.-Nr.: 7TCA309010R0045 EAN/GTIN: 5415022514827 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz Sicherheitsleuchte als LED-Einbau-Downlight, runde Abdeckung., Dezente, kleine Sicherheitsleuchte aus weißem Kunststoff (RAL 9003), mit optimierter Ausleuchtung des Fluchtweges zur Erreichung besonders weiter Montageabstände bei Deckenhöhen von 2,0 bis 6,0 m,, geeignet zum Einbau in Decken mit flachen Hohlräumen, für sehr einfache, schnelle Montage und Installation., In Einzelbatterieausführung nach DIN V VDE V 0108-100, gemäß EN 1838, technische Ausführung entsprechend EN 60598-2-22, einsetzbar in Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Selbstüberwachende, mikroprozessorgesteuerte Elektronik mit permanenter Kontrolle aller relevanten Akku- und Leuchtenbetriebsdaten, automatischer wöchentlicher Funktionstest und halbjährlicher Bemessungsbetriebsdauertest, selektive Status- und Fehleranzeige mittels LED., Die eingesetzte LED-Technologie verbindet eine besonders lange Lebensdauer mit geringem Energieverbrauch, Nennleistung Leuchtmittel max. 2W. Schutzkorb ist als optionales Zubehör verfügbar., Bemessungsbetriebsdauer: 8h, Herstellernummer: 7TCA309010R0045 |
| | |
| | | |
| | | |
| |