Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1010-N030 - Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004324
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1010-N030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BECKHOFF
INTERFACEMODUL
SCHNITTSTELLE
Beckhoff Interfacemodul für 2 x RS232-Schnittstellen (COM1 + COM2) – volle 115 kBaud auf beiden Kanälen – galvanisch getrennte Ausführung (opto-entkoppelt) – ab Werk vormontiert, nicht nachrüstbar – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 80 g – Abmessungen (B x H x T): 19 x 100 x 51 mm, Herstellernummer: CX1010-N030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,87*
€ 122,78*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,00*
€ 124,81*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.