Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1100-0900 - USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004456
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1100-0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Beckhoff USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000 und CX1010 – Ladung: 20 As – max. Ausgangsstrom 550 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX1000- und CX1010-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 346 g – Abmessungen (B x H x T): 57 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX1100-0900
Weitere Suchbegriffe: USV Montage Kit, beckhoff usv, ups, BECKHOFF, LED, LED-STATUSANZEIGE, SCHNITTSTELLE, STROMVERSORGUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,33*
€ 398,30*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,21*
€ 400,23*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,23*
€ 476,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,32*
€ 474,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,15*
€ 451,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,21*
€ 416,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.