| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-BEC000004457 Herst.-Nr.: CX1100-0910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beckhoff USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000 und CX1010 – Ladung: 20 As – max. Ausgangsstrom 1100 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 465 g – Abmessungen (B x H x T): 76 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX1100-0910 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV Montage Kit, ups, BECKHOFF, LED, LED-STATUSANZEIGE, SCHNITTSTELLE, STROMVERSORGUNG |
| | |
| |