Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX1100-0920 - USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-BEC000004458
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     CX1100-0920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Beckhoff USV-Modul zur unterbrechungsfreien Stromversorgung der CX-Steuerung – geeignet für CX1000, CX1010 und CX1020 (nicht CX1030) – Ladung: 40 As – max. Ausgangsstrom 1100 mA bei 24 V DC – einfache Nachrüstung im Feld durch Anreihung an vorhandene CX-Steuerung möglich – wartungsfrei dank moderner kapazitiver Technologie (Supercaps) – einstellbare Haltezeit (lastabhängig) über Drehwahlschalter – LED-Statusanzeige für 24-V-DC-Input, 24-V-DC-Output, CHARGE – USV-Status abfragbar über TwinCAT oder DPRAM-Schnittstelle – Schutzart: IP 20 – Betriebs-/Lagertemperatur: 0 °C - +55 °C/-25 °C - +85 °C – Gewicht: ca. 617 g – Abmessungen (B x H x T): 95 x 100 x 91 mm, Herstellernummer: CX1100-0920
Weitere Suchbegriffe: USV Montage Kit, beckhoff usv, ups, BECKHOFF, LED, LED-STATUSANZEIGE, SCHNITTSTELLE, STROMVERSORGUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
211 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 572,36*
€ 656,90*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,99*
€ 659,92*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,92*
€ 785,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,53*
€ 772,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,36*
€ 771,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,99*
€ 705,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.